Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Rad, aus Polypropylen, Rad-Ø x Breite 175 x 48 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Rad
ESD-Rad
Artikel-Nr.:
     103-685776
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     204896
EAN/GTIN:
     4053357997444
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
ESD-Rad, aus Polypropylen, Rad-Ø x Breite 175 x 48 mm.

ESD-Ausführung, elektrisch leitfähig. Hohe Tragfähigkeit. Abriebfest.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polypropylen (PP)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Raddurchmesser:
175 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
350 kg
Radbreite:
48 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Wicke, 685776 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, ESD-Rad, ESD-Räder, Kunststoff-Rad, Kunststoff-Räder, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.