Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobielle Wandsichttafel, Komplettset, inkl. 10 Klarsichttafeln DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antimikrobielle Wandsichttafel
Antimikrobielle Wandsichttafel
Artikel-Nr.:
     103-685478
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414509
EAN/GTIN:
     3377994145091
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Antimikrobielle Wandsichttafel, Komplettset, inkl. 10 Klarsichttafeln DIN A4.

Antimikrobielle PVC-Folie zerstört 99,99% aller Mikroben und Viren innerhalb von 2 Stunden. Metalldrehzapfen für leichtes Auswechseln der Tafeln. 4 Seitenanschläge für optimalen Halt und 5 Aufsteckreiter zur Kennzeichnung der Sichttafeln. Bestens geeignet für Umgebungen und Bereiche, in denen Bakterien leicht übertragen werden (medizinischer/paramedizinischer Bereich, Pharmaindustrie, Restaurants usw.).

Mit 10 antibakteriellen STERIFOLD-Drehzapfensichttafeln im Format DIN A4 zur Montage an Wänden oder Verkaufdisplays. Klarsichttafeln aus PVC mit antimikrobieller Folie zum leichten Wechseln von Dokumenten, farbig sortiert, je 2 Stück in Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz. Produkte der STERIFOLD-Linie finden an allen Orten Anwendung, an denen die Gefahr von Bakterienentwicklung herrscht. Auf Unterlagen, die im Umlauf sind, können sich Krankheitskeime und Bakterien entwickeln, die durch Übertragung ansteckende Krankheiten hervorrufen können. Dank einer einzigartigen Technologie verhindern die Silberionen, mit denen die Oberflächen der STERIFOLD-Sichttafeln behandelt wurde, die Ausbreitung von Bakterien, indem diese gesundheitsgefährdenden Mikroorganismen einfach vernichtet werden. Aneinanderreihen in beliebiger Anzahl möglich. Lieferung mit Wandbefestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
PVC, Stahlblech
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Gesamttiefe:
120 mm
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer mit tafeln, Tarifold, 685478 49, Dokumentenhalter, Halter, Hygiene, Hygieneartikel, Infektionsschutz, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.