Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostentferner BIO-RUST F, Kanister 20 l, pH-neutral.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostentferner BIO-RUST F
Rostentferner BIO-RUST F
Artikel-Nr.:
     103-680195
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02052
EAN/GTIN:
     4024048600097
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser kanister
rostlöser
rostlöser 20l
Rostentferner BIO-RUST F, Kanister 20 l, pH-neutral.

Geeignet für die Reinigung von Stahl-, Edelstahl- und Eisenteilen. Umweltschonend und anwenderfreundlich, da bedenkenlos in der Handhabung, Lagerung und Entsorgung. Materialschonend, da pH-neutral, VOC- und kennzeichnungsfrei. Automatisch und manuell einsetzbar.

Rostentferner für die Anwendung im Tauchverfahren (z. B. in der CLEAN BOX) und Ultraschallgeräten. BIO-RUST F entfernt schnell und wirkungsvoll Rost und Bleiverunreinigungen von Metall im pH-neutralen Bereich. Der wasserbasierte Reiniger und Entroster ist umweltschonend und anwenderfreundlich, denn er ist VOC- und kennzeichnungsfrei. Das macht ihn bedenkenlos in der Handhabung, Lagerung und Entsorgung. BIO-RUST F ist schaumarm und darum universell (in Tauchbädern und Maschinen) einsetzbar. - entfernt Rost, Flugrost und Bleiverunreinigungen - frei von Halogenen, Anlaufschutz
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Liter
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Konzentrat
Produkttyp:
Rostentferner
Weitere Suchbegriffe: Bio-Circle, 680195 49, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,94*
€ 263,79*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 222,34*
€ 279,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.