Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, Rollen-Ø max. 240 mm, LxBxH 260 x 107 x 180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-678457
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1220800
EAN/GTIN:
     4260270820531
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, Rollen-Ø max. 240 mm, LxBxH 260 x 107 x 180 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Tischgerät Robustes Metallgehäuse. Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Für Rollenwicklung innen und außen. Extrem standfest. Rollen-Ø außen max. 240 mm bei Innenwicklung.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
80 mm
Anzahl Trennbleche:
1 Stück
Länge:
260 mm
Breite:
107 mm
Höhe:
180 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, 678457 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.