Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Sackkarre, Tragfähigkeit 500 kg, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Sackkarre
Schwerlast-Sackkarre
Schwerlast-Sackkarre
Artikel-Nr.:
     103-676828
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     11549
EAN/GTIN:
     8717185616743
Suchbegriffe:
676828 49
Karre
Karren
Ladekarre
Schwerlast-Sackkarre, Tragfähigkeit 500 kg, grau.

Transportkarre für große Lasten wie Getränkeautomaten, Großkühlschränke usw. Einzigartige Lösung um schnell und mühelos hohe oder sperrige Lasten zu bewegen. Automatisch aufrollender Spanngurt mit Ratsche zur Sicherung der Last.

Ausstellbare Fahrhilfe mit 80 mm aufvulkanisierten Lenkrollen. Ausgestattet mit Raupenrädern für den Treppentransport. Neigungswinkel 51°. Abstand von Platte zu Spanngurt 720 mm. Schwere aufvulkanisierte Gummiräder mit Aluminiumfelgen und Kugellagern (Ø 200 mm).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Schaufelbreite:
600 mm
Schaufeltiefe:
127 mm
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Radlagerung:
Kugellager
Radbreite:
50 mm
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,36*
€ 1.079,64*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 943,44*
€ 1.080,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,64*
€ 1.284,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,81*
€ 1.258,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.047,24*
€ 1.246,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,25*
€ 1.206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,11*
€ 1.165,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,36*
€ 1.098,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.