Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO CHARGER Ladegerät, inkl. 4 AA-Akkus (2100 mAh), ab 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO CHARGER Ladegerät
ECO CHARGER Ladegerät
Artikel-Nr.:
     103-676759
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57680101121
EAN/GTIN:
     4008496996773
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
ECO CHARGER Ladegerät, inkl. 4 AA-Akkus (2100 mAh), ab 4 Stk.

Umweltfreundliches Gehäuse aus 50% Bioplastik. Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse. Ladeanzeige: Blaue LED für jeden Schacht.

Der VARTA ECO CHARGER ist perfekt geeignet um bis zu 4 AA- oder AAA-NiMH-Akkus effizient aufzuladen. Das Ladegerät verbindet hochwertige Ladefunktionen mit Umweltfreundlichkeit. Mit einem Gehäuse bestehend aus 50% Bioplastik, Einzelschachtladung und umfassenden Sicherheitsfunktionen ist der ECO CHARGER die beste Wahl, um einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten und den täglichen Energiebedarf zu decken.

Bitte beachten Sie: Batterien und Akkus dürfen nicht in den normalen Hausmüll. Diese können Schadstoffe enthalten welche die Umwelt und Ihre Gesundheit belasten können. Gleichzeitig sind aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Nickel, Eisen, Zink oder Mangan enthalten welche wiederverwertet werden. Sie sind daher dazu verpflichtet entsprechende Produkte sachgemäß zu entsorgen. Nach dem Gebrauch der Batterien und Akkus können Sie diese entweder an uns zurücksenden oder in der nächstgelegenen Abgabestelle kostenfrei (z.B. an offiziellen Sammelstellen oder im Handel) zurückgeben.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Batterien
Akku-Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Kapazität:
2.1 Ah
Spannung:
1.2 V
Höhe:
29.5 mm
Breite:
76 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
4
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 38,43*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,70*
€ 41,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 153,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.