Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE Power Batterie, Baugröße AA, VE 40 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
LONGLIFE Power Batterie
LONGLIFE Power Batterie
Artikel-Nr.:
     103-676745
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906124354
EAN/GTIN:
     4008496675739
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
LONGLIFE Power Batterie, Baugröße AA, VE 40 Stk.

Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z.B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabelloses Computerzubehör, Taschenlampen etc. Einfache Erkennung der empfohlenen Anwendung durch moderne Icons.

Sie benötigen so viel Power wie möglich? Dann sind Sie bei dieser Batterie genau richtig. Die VARTA Longlife Power ist die Leistungsstärkste unter den VARTA-Batterien. Entwickelt speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf.

Bitte beachten Sie: Batterien und Akkus dürfen nicht in den normalen Hausmüll, denn sie können Schadstoffe enthalten, welche die Umwelt und Ihre Gesundheit belasten können. Gleichzeitig sind aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Nickel, Eisen, Zink oder Mangan enthalten, welche wiederverwertet werden. Sie sind daher dazu verpflichtet, entsprechende Produkte sachgemäß zu entsorgen. Nach dem Gebrauch der Batterien und Akkus können Sie diese entweder an uns zurücksenden oder in der nächstgelegenen Abgabestelle (z.B. an offiziellen Sammelstellen oder im Handel) kostenfrei zurückgeben.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Alkali-Mangan-Batterie
Spannung:
1,5 V
Höhe:
50.5 mm
Breite:
14.5 mm
Batterie-Baugröße:
AA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,18*
€ 14,70*
10 Tage
91
€ 5,87*
ab € 11,95*
€ 18,35*
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 18,35*
€ 5,50*
ab € 14,69*
€ 22,09*
Lager 103
92
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 30,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.