Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionstisch E2008, fahrbar, Gestell weiß, Platte grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionstisch E2008, fahrbar
Multifunktionstisch E2008, fahrbar
Multifunktionstisch E2008, fahrbar
Multifunktionstisch E2008, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-676593
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R200882
EAN/GTIN:
     8427951008466
Suchbegriffe:
676593 49
Besprechungstisch
Besprechungstische
Bürotisch
Multifunktionstisch E2008, fahrbar, Gestell weiß, Platte grau.

Stabile Tischplatte. Praktische Ablagen. Robustes Stahlgestell. Große Lenkrollen.

Speziell entworfener Multifunktionstisch, der die besonderen Anforderungen bei der mobilen Arbeit im Stehen erfüllt. Dank der praktischen Ablage unterhalb der Platte kann der Tisch als Arbeitstisch, Tresen und Besprechungstisch genutzt werden. Durch die großen Rollen ist auch die Örtlichkeit kein Problem mehr. Stabile Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 25 mm stark. Umleimer aus Kunststoff, 2 mm stark. Pulverbeschichtetes Stahlgestell, Tischbeine 60 x 60 mm, Traverse 40 x 30 mm. Vier große Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Plattenfarbe:
grau
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhe:
1000 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,61*
€ 943,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,55*
€ 921,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 766,80*
€ 912,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,82*
€ 888,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,00*
€ 855,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,30*
€ 796,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.