Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenbank JEVER, LxBxH 2200 x 350 x 460 mm, verzinkt/Teak.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenbank JEVER
Außenbank JEVER
Außenbank JEVER
Artikel-Nr.:
     103-676548
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     492623
EAN/GTIN:
     4021224926231
Suchbegriffe:
676548 49
Bank
Bänke
Gartenbank
Außenbank JEVER, LxBxH 2200 x 350 x 460 mm, verzinkt/Teak.

Die unaufgeregte Bank JEVER bereichert jeden Außenbereich. Als aufgewertete Variante der Bierbank bietet sie funktionalen Sitzplatz im industriellen Stil. Kombiniert mit dem passenden Tisch JEVER können hier Meetings, Wartezeiten oder Mittagspausen genossen werden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2200 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Sitzflächenmaterial:
Teakholz
Sitzflächenfarbe:
natur
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,72*
€ 741,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,05*
€ 724,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,67*
€ 704,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,00*
€ 629,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.