Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoorbank GUARD, LxBxH 2200 x 340 x 460 mm, schwarz/Lärche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoorbank GUARD
Outdoorbank GUARD
Artikel-Nr.:
     103-676539
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     442049
EAN/GTIN:
     4021224420494
Suchbegriffe:
676539 49
Bank
Bänke
Gartenbank
Outdoorbank GUARD, LxBxH 2200 x 340 x 460 mm, schwarz/Lärche.

Gönnen Sie Ihrem Außenbereich eine Aufwertung und platzieren Sie unsere Sitzbank GUARD als Sitzmöglichkeit. Mit kontrastreichem, zeitgemäßem Design weiß GUARD zu gefallen und lädt zum Platz nehmen ein.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2200 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Sitzflächenmaterial:
Lärche
Sitzflächenfarbe:
natur
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,43*
€ 863,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,52*
€ 852,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,15*
€ 829,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,54*
€ 800,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,18*
€ 741,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.