| |
|
| Artikel-Nr.: 103-668233 Herst.-Nr.: D81.306 EAN/GTIN: 4021885050160 |
| |
|
| | |
| Drehkranz, elektroverzinktes Blech, Ø 306 mm, Tragfähigkeit 300 kg, ab 2 Stk.
Elektroverzinktes Blech. Rotation 360°. Für den mittelschweren Einsatz. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit axial: | 300 kg | Außendurchmesser Oberring: | 306 mm | Material: | Blech, elektroverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 668233 49, Drehkränze, Drehscheibe, Drehscheiben, Möbelbau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 13,80* | € 17,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,75* | € 18,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,79* | € 19,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,00* | € 26,84* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,96* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|