Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock, für höhenverstellbaren Arbeitstisch, 1 x 100 mm, Höhe 218 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenblock
Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     103-659828
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     4-580-136
EAN/GTIN:
     7333008003814
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
schubladeneinheit 500mm tiefe
Schubladenblock, für höhenverstellbaren Arbeitstisch, 1 x 100 mm, Höhe 218 mm.

Stauraum unter der Tischplatte. Mehr Ordnung auf der Arbeitsfläche. Wertvolle und persönliche Gegenstände, Werkzeuge usw. wegschließen.

Zur direkten Montage unter der Tischplatte. Die Schubladenblöcke sind mit kugelgelagerten Teleskopschienen ausgestattet und 100% ausziehbar. Zentralverschluss. Schrankbreite x -tiefe 385 x 500 mm. Schubladen-Innenbreite x -tiefe 305 x 460 mm. Tragkraft 25 kg pro Schublade.
Weitere Informationen:
Höhe:
218 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
305 mm
Innentiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: 659828 49, Schubladenblöcke, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.