|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-659700 Herst.-Nr.: 659700 EAN/GTIN: 8712752111119 |
| |
|
|  |  |
 | Akustik-Deckenplatte, PET-Filz, Ø 1200 mm, runde Form, dunkelgrau.
Pflegeleichte Filzoberfläche auch als Pinnwand verwendbar. Optisch sehr ansprechend durch abgeschrägte Kanten, die der Deckenplatte einen 3D-Effekt verleihen. Absorbiert und reduziert störende Geräusche und sorgt für eine angenehme und bessere Raumakustik. Flexible und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit 4 Farben. Aufhängung bis zu 2 Meter unter der Decke höhenverstellbar. Absorberklasse C, hoch absorbierend, Brandschutzklasse B nach EN 13501-1.
Akustisch wirksame Deckenplatte aus 18 mm dickem Filz. Das Filzmaterial ist nachhaltig, da es aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Inklusive Befestigungsmaterial für abgehängte und feste Zimmerdecken. Die runde Platte kann auch mit den mitgelieferten Klebepads an eine Wand befestigt werden. Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 18 mm | Wandmaterial: | PET-Filz | Wandfarbe: | dunkelgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckensegel, eurokraft basic, 659700 49, Absorber, Akustikelement, Akustikelemente, Akustikwand, Akustikwände, Deckenabsorber, Deckenelement, Deckenelemente, Deckenpaneel, Deckenpaneele, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Schalldämmwand, Schalldämmwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Wandabsorber |
|  |  |
| |