Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stahlband
Stahlband
Stahlband
Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-659606
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20562
EAN/GTIN:
     4030198205624
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Scheibenwicklung, gewachst, Bandbreite 13 mm.

Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar. Schwer biegsam, starr.

Scheibenwickelung - blank gewachst. Verpackungseinheit 2 Rollen.

Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter. Sichern Sie mit dem Stahlband auch Schwerlast oder Seefracht. Das Umreifungsband eignet sich ebenfalls zur langfristigen Lagerung von Gütern. Bei der Verarbeitung des scharfkantigen Umreifungsbandes wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen empfohlen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
400 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
550 kg
Kerndurchmesser:
240 - 410 mm
Wicklung:
Scheibenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm 400m, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13 x 0,5mm, 659606 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 69,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,80*
€ 209,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,43*
€ 206,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,24*
€ 194,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,43*
€ 180,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,92*
€ 166,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.