| |
|
| Artikel-Nr.: 103-659342 Herst.-Nr.: 486803 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC, magnetisch, für DIN A3, rot, VE 5 Stk.
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken, Schaukästen usw. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Rundum geschlossen und somit stets vor Verschmutzung geschützt. Informationen übersichtlich und strukturiert auf Tafeln präsentieren. Mit dem DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC TOP können Überschriften für die Info-Rahmen erstellt werden, siehe Zubehör .
Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A3 | Ausführung: | magnetisch | Rahmenfarbe: | rot | Material: | Polypropylen (PP) | Gesamthöhe: | 446 mm | Gesamtbreite: | 323 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durable magnetrahmen a3 rot, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, DURABLE, 659342 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Gefahrkennzeichnung, Huckepacktaschen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen |
| | |
| |