Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC, magnetisch, für DIN A4, silber, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC
Artikel-Nr.:
     103-659339
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC, magnetisch, für DIN A4, silber, VE 5 Stk.

Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken, Schaukästen usw. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Rundum geschlossen und somit stets vor Verschmutzung geschützt. Informationen übersichtlich und strukturiert auf Tafeln präsentieren. Mit dem DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC TOP können Überschriften für die Info-Rahmen erstellt werden, siehe Zubehör .

Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Rahmenfarbe:
silber
Material:
Polypropylen (PP)
Gesamthöhe:
323 mm
Gesamtbreite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: durable magnetrahmen silber a4 5 st, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 659339 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Folienrahmen, Gefahrkennzeichnung, Huckepacktaschen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.