Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, verzinkt, für PP-Band, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, verzinkt
Verschlusshülsen, verzinkt
Verschlusshülsen, verzinkt
Verschlusshülsen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-659207
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19764/B
EAN/GTIN:
     4030198197646
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Plastikband
Verschlusshülsen, verzinkt, für PP-Band, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.

Aus Metall, Verpackungseinheit 2000 Stück.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Metall
Länge:
32 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, ratioform, 659207 49, Hülse, Hülsen, Verpackungsshop, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,46*
€ 113,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,97*
€ 101,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.