Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Artikel-Nr.:
     103-659010
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30711
EAN/GTIN:
     4030198307113
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband PP, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 13 mm.

Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Karton-Kern.

PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
3000 m
Materialstärke:
0.63 mm
Reißfestigkeit:
190 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: automatenband 13mm, 3000m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7x0,5mmx2500m, 659010 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 71,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,55*
€ 213,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,75*
€ 207,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,99*
€ 195,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,36*
€ 181,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,76*
€ 171,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.