Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arecapalme, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arecapalme
Arecapalme
Artikel-Nr.:
     103-656269
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3321355-50
EAN/GTIN:
     4064118074021
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
gasper baum
Arecapalme, im Kunststofftopf mit Erde, Höhe ca. 1500 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht. Vielseitig einsetzbar.

Traumhaft schön präsentiert sich diese prächtige Arecapalme! Liebevoll der Natur nachempfunden ist diese Arecapalme-Nachbildung nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Ob in Ihrem Eingangsbereich oder in Ihren Geschäftsräumen - diese Arecapalme ist als Akzent vielseitig einsetzbar und wird Sie und Ihre Besucher stets aufs Neue begeistern. Die Pflanze präsentiert sich im Kunststofftopf und kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1500 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
145 mm
Durchmesser Behältnis:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: bäume, 656269 49, Büropflanze, Büropflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Grünpflanze, Grünpflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.