Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-655185 Herst.-Nr.: 4042205148183 EAN/GTIN: 4006209510971 |
| | |
|
| | |
| Flüssigdübel, VE 4 Stk, für Reparatur/Ertüchtigung ausgerissener Bohrlöcher.
Schleif- und überstreichbar. Zum Verfüllen nicht mehr benötigter Bohrlöcher. Einfach und schnell anwendbar.
Flüssigdübel und Reparaturmasse mit optimaler Eignung für die Reparatur/Ertüchtigung ausgerissener Bohrlöcher oder für die Befestigung leichter Gegenstände in schwierigen oder maroden Baustoffen wie sie z.B. in Altbauten vorkommen können. Der Flüssigdübel Fill und Fix funktioniert unabhängig von Bohrlochgröße und Baustoff. Aufgrund der Rezeptur kann die Schraube in den Flüssigdübel ein- und wieder ausgedreht werden. Geeignet für Beton, Leichtbeton, Plattenbaustoffe, Porenbeton, Vollziegel, Vollgips-Platten, Holzwerkstoffe, Kalksand-Loch- und -vollstein. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 ml | Lieferumfang: | 1 x Kartusche 25 ml, 2 x Statikmischer, 4 x Siebhülsen, 2 x Verlängerungsschläuche | Gefahrenklasse: | GHS07 | Produkttyp: | Dübel | GHS: | GHS07 GHSSIGNAL | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbundmörtel, fischer, 655185 49, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Dübel, Flüssigdübel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,34* | € 11,61* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 8,80* | € 11,73* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,06* | € 12,30* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 9,55* | € 12,56* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 57,51* | € 72,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,3775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|