| |
|
| Artikel-Nr.: 103-654248 Herst.-Nr.: LS-B-UC-025-EALS EAN/GTIN: 4260698940552 |
| |
|
| | |
| Bodenschablone, E-Auto-Ladestation, Folie, selbstklebend.
Schablone für Farbmarkierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen. Für eine saubere und exakte Bodenmarkierung im Innen- und Außenbereich. Mehrfach wiederverwendbar.
Mit dieser Bodenmarkierung weisen Sie auf einen Parkplatz für E-Autos mit Ladestation hin, Logomaß 1200 x 645 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Folie, selbstklebend | Schablonenanzahl je Satz: | 1 Stück | Farbe: | weiß | Materialstärke: | 0.25 mm | Produkttyp: | Markierschablonen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, 654248 49, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierung, Markierungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Schablone für Markierungen, Schablonen für Markierungen, Sprühschablone, Sprühschablonen |
| | |
| |