Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwickel-/Lagersystem, für 1 Kabelring, links, Ring-Außen-Ø min. 640 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwickel-/Lagersystem
Abwickel-/Lagersystem
Artikel-Nr.:
     103-652692
Hersteller:
     Kabelmat Wickeltechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     85101505
EAN/GTIN:
     4061753240712
Suchbegriffe:
652692 49
Kabelabroller
Kabelabwickler
Zubehör
Abwickel-/Lagersystem, für 1 Kabelring, links, Ring-Außen-Ø min. 640 mm.

Zur Lagerung von 1 Kabelring oder Schlauch. Einfaches Abwickeln. Mit Ablaufbremse.

Abwickeleinheit für einen Ring montiert auf Schwenkarm mit Arretierung und einstellbarer Ablaufbremse. Stufenlos einstellbarer Kern, einstellbar durch in jeder Position fixierbare Kernbolzen.
Weitere Informationen:
Material:
verzinkt
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Ring-Außendurchmesser min.:
640 mm
... > Lager > Regale > Kabelregale
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,77*
€ 1.539,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,79*
€ 1.500,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.248,18*
€ 1.485,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,40*
€ 1.433,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,59*
€ 1.381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,13*
€ 1.311,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelmat Wickeltechnik GmbH
85101507
ab € 484,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.