Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolien-Beutel, antistatisch, 3-lagig, selbstklebend, BxL 220 x 310 mm, VE 400 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Artikel-Nr.:
     103-651534
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     LPBA6
EAN/GTIN:
     4061753104656
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel, antistatisch, 3-lagig, selbstklebend, BxL 220 x 310 mm, VE 400 Stk.

Antistatisch - ideal für Elektronik-Teile. 3-lagig, mit Selbstklebeverschluss. Zum Verpacken stoßempfindlicher Produkte, schützt vor Kratzern und Zerbrechen. Produkte schnell und einfach verpackt. Hält Feuchtigkeit und Wärme ab. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten.

Reißfester und besonders schützender, antistatischer Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Optimal zum Polstern, Einwickeln und für den sachgemäßen Versand von unempfindlichen, elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Materialstärke:
100 µm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Farbe:
rosa
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: ESD-Beutel, Abschirm-Polstertasche, ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, luftpolsterbeutel 220 x 310 mm, esd polstertasche, pe-beutel 100µ, 651534 49 (LPBA6), Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsbeutel, Beutel, Folie, Folien, Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,46288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,65*
€ 274,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,41*
€ 264,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,73*
€ 243,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,93*
€ 236,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,15*
€ 220,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.