Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt, Rad-Ø x Breite 200 x 80 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt
Artikel-Nr.:
     103-650132
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210906
EAN/GTIN:
     4061753238634
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
wicke bockrolle 200x50
schwerlastrolle
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt, Rad-Ø x Breite 200 x 80 mm, Bockrolle.

Hohe Tragfähigkeit. Mit Schmiernippel. Geringer Rollwiderstand und abriebfest. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
3000 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
80 mm
Bauhöhe:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 3000kg, Wicke, 650132 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rad, Kunststoff-Räder, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 236,45*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,89*
€ 363,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,03*
€ 403,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.