Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlreifen, Rad-Ø x Breite 150 x 55 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlreifen
Stahlreifen
Artikel-Nr.:
     103-650118
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210925
EAN/GTIN:
     4061753238498
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Stahlreifen, Rad-Ø x Breite 150 x 55 mm, Bockrolle.

Sehr hohe Tragfähigkeit. Bruchsicher und hitzebeständig. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -25 °C bis +120 °C.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Stahl
Felgenmaterial:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
3000 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
55 mm
Bauhöhe:
217 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrolle schwerlastrolle 150mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 3000kg, Wicke, 650118 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrollen, Stahlrolle, Stahlrollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 195,34*
€ 237,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 261,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 291,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.