Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     103-650094
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     222474
EAN/GTIN:
     4061753238252
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Bockrolle.

Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Lauffläche aufvulkanisiert.

Schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Stahlblech
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
400 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Wicke, 650094 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 64,49*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 49,61*
€ 65,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.