Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     103-650093
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     219961
EAN/GTIN:
     4061753238245
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit anschraubplatte ø 160
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Lauffläche aufvulkanisiert.

Schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Stahlblech
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
400 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrollen gummiräder, Wicke, 650093 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.