Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     103-650092
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     219960
EAN/GTIN:
     4061753238238
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle.

Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Lauffläche aufvulkanisiert.

Schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Stahlblech
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
400 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Wicke, 650092 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 99,13*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 78,81*
€ 99,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.