Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer mit Deckel, lebensmittelecht, ab 10 Stk, Volumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer mit Deckel
Eimer mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-649677
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     649677
EAN/GTIN:
     4260582170751
Suchbegriffe:
eurokraft basic
649677 49
Behälter
Behälter aus Kunststoff
Eimer mit Deckel, lebensmittelecht, ab 10 Stk, Volumen 20 l.

Lebensmittelecht. Geeignet für die Bauchemie, Lebensmittel- und chemische Industrie. Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C.

Auf Anfrage mit IML-Dekorierung.
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Material:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.57 kg
Volumen:
20 Liter
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Eimer
Durchmesser:
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.