Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ionen-Akku, für Materialständer, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ionen-Akku
Li-Ionen-Akku
Artikel-Nr.:
     103-649655
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     649655
EAN/GTIN:
     4061753238030
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
eurokraft materialständer
Li-Ionen-Akku, für Materialständer, schwarz.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Akkukapazität:
9 Ah
Spannung:
24 V
Höhe:
210 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
35 mm
Ladezeit:
4,5 Std
Weitere Suchbegriffe: material auflageständer, eurokraft pro, 649655 49, Akku, Akkumulator, Akkus, Akkusatz, Akkusätze, Eigenfertigung, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.