| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648349 Herst.-Nr.: 13012.060 EAN/GTIN: 8712752110792 |
| |
|
| | |
| Hygieneschutz-Deckenabhängung, HxB 1000 x 1000 mm, transparent.
Transparente Folie für geschütztes Arbeiten am Kundenservice, Schalter, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen, Kassen etc. Dient als unscheinbare Abtrennung für viele Kontaktbereiche. Einfache Montage an der Decke. Geeignet für Nies- und Hustenschutz, Spritzschutz, Virenschutz, als Schutzvorhang oder zur Abschirmung. Hervorragend geeignet als Schutz vor Tröpfcheninfektionen und gegen das Coronavirus/COVID-19. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden.
Inklusive 2 Drahtseile (à ca. 2000 mm, kürzbar) und Material zur Deckenbefestigung (Decken- und Aufhängehaken, Schrauben, Dübel). Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1000 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Wandfarbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 648349 49, Abtrennung, Abtrennungen, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewand, Hygienewände, Infektionsschutz, Schutzwand, Schutzwände, Spuckschutz, Thekentrennwand, Thekentrennwände, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwand, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände |
| | |
| |