Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte aus Stahl für Werkzeugmobil, LxB 991 x 457 mm, weißaluminium RAL 9006.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplatte aus Stahl für Werkzeugmobil
Schlitzplatte aus Stahl für Werkzeugmobil
Artikel-Nr.:
     103-615957
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     615957
EAN/GTIN:
     4054666010091
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schlitzplatte aus Stahl für Werkzeugmobil, LxB 991 x 457 mm, weißaluminium RAL 9006.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Länge:
991 mm
Breite:
457 mm
Material:
Stahl
Farbe:
weißaluminium RAL 9006
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, eurokraft lochplatte, lochplatte, lochplatte b457xl495mm, eurokraft pro, 615957 49, Eigenfertigung, Lochplattensysteme, Platte, Platten, Schlitzplatten, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.