Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A1, HxB 895 x 648 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Premium-Klapprahmen
Premium-Klapprahmen
Premium-Klapprahmen
Premium-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-614257
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA1G37KK
EAN/GTIN:
     8595578351804
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Premium-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A1, HxB 895 x 648 mm.

Aufwändig verarbeitete Aluminiumprofile, silber eloxiert. Rahmen mit doppelt auf Gehrung geschnittenen Ecken. Sichtbare Rahmenbreite 37 mm. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A1
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium-Profil
Gesamthöhe:
895 mm
Gesamtbreite:
648 mm
Gesamttiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, 614257 49, Alu-Klapprahmen, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Rahmen, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 70,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,23*
€ 216,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,57*
€ 214,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,20*
€ 201,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,92*
€ 179,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,68*
€ 168,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.