| |
|
| Artikel-Nr.: 103-614253 Herst.-Nr.: KRA4G37KK EAN/GTIN: 8595578351569 |
| |
|
| | |
| Premium-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A4, HxB 351 x 264 mm.
Aufwändig verarbeitete Aluminiumprofile, silber eloxiert. Rahmen mit doppelt auf Gehrung geschnittenen Ecken. Sichtbare Rahmenbreite 37 mm. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne.
Sondermaße auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Material: | Aluminium-Profil | Gesamthöhe: | 351 mm | Gesamtbreite: | 264 mm | Gesamttiefe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, 614253 49, Alu-Klapprahmen, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Rahmen, Wechselrahmen |
| | |
| |