Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-611260
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79163
EAN/GTIN:
     4030198791639
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 13 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Praktischer Kombispanner für einfache Handhabung und hohes Spannvermögen.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlusszange, ratioform, 611260 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,33*
€ 622,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,06*
€ 598,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,38*
€ 549,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.