Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumplatte, Stärke 40 mm, LxB 600 x 400 mm, VE 26 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-611183
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4386
EAN/GTIN:
     4061753103079
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatte stärke 40
Noppenschaumplatte, Stärke 40 mm, LxB 600 x 400 mm, VE 26 Stk.

Besonders flexibel - passen sich jeder Form an. Schützen vor Stößen und Verrutschen. Wiederverwendbar und recycelbar.

Optimal geeignet für Hochwertiges und Zerbrechliches, z.B. Elektrogeräte, Glas, Keramik. Farbe Anthrazit, vergilbt nicht. Raumgewicht 20 kg/m³.
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
40 mm
Farbe:
anthrazit
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, 611183 49, Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Polstermaterial, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 3,54962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,86*
€ 139,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,30*
€ 138,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,76*
€ 130,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.