Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumplatte, Stärke 30 mm, LxB 2000 x 1000 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Noppenschaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-611178
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002313
EAN/GTIN:
     4061753103048
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaummatten 3cm stärke
Noppenschaumplatte, Stärke 30 mm, LxB 2000 x 1000 mm, VE 2 Stk.

Besonders flexibel - passen sich jeder Form an. Schützen vor Stößen und Verrutschen. Wiederverwendbar und recycelbar.

Optimal geeignet für Hochwertiges und Zerbrechliches, z.B. Elektrogeräte, Glas, Keramik. Farbe Anthrazit, vergilbt nicht. Raumgewicht 20 kg/m³.
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Materialstärke:
30 mm
Farbe:
anthrazit
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: noppenschaumplatten, 611178 49, Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Polstermaterial, Schaumpolster, Transportschutz, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 40,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,97*
€ 120,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.