Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A4, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk
Artikel-Nr.:
     103-610928
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901010
EAN/GTIN:
     4004165000024
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Beschriftungstasche
Palettentasche
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A4, blau.

Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transports und der Lagerung. Mehrfach verwendbar.

Transparente Vorderfolie: Folienstärke 160 µm Farbige Rückseite: Folienstärke 300 µm Falz zum Überhängen: Folienstärke 460 µm
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Höhe:
230 mm
Farbe:
blau
Breite:
305 mm
Befestigungsart:
zum Anklemmen
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttasche a4, klarsichttasche, 610928 49 (ket6), Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententasche mit Falz, Dokumententaschen, Dokumententaschen mit Falz, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstasche mit Falz, Kennzeichnungstaschen, Kennzeichnungstaschen mit Falz, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5925*
€ 3,3025*
Lager 103
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,95*
€ 152,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,36*
€ 181,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,84*
€ 179,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 149,33*
€ 177,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,15*
€ 167,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,86*
€ 159,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 129,71*
€ 154,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 124,66*
€ 148,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 117,95*
€ 140,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.