| |
|
| Artikel-Nr.: 103-608916 Herst.-Nr.: 6240484 EAN/GTIN: 4002390046923 |
| |
|
| | |
| Magnetclip, VE 20 Stk, LxB 40 x 36 mm, Magnetschnapp-Automatik, grau/schwarz.
Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster. Vorlagen werden nur eingeschoben und schnappen fest über die Magnetschnapp-Automatik. Selbstklebend, rückstandsfrei ablöse- und wiederverwendbar. Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur. Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Breite: | 36 mm | Farbe: | schwarz, grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul magnet-clips, magnet clip, MAUL, 608916 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Clip, Clips, Magnet, Magnete, Permanentmagnet, Permanentmagnete |
| | |
| |