Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kraftmagnete, VE 60 Stk, Ø 34 mm, Haftkraft 2 kg, farbig sortiert, weiß, rot, blau, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kraftmagnete, VE 60 Stk
Kraftmagnete, VE 60 Stk
Artikel-Nr.:
     103-608914
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178499
EAN/GTIN:
     4002390046909
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet maul set
rundmagnet
Kraftmagnete, VE 60 Stk, Ø 34 mm, Haftkraft 2 kg, farbig sortiert, weiß, rot, blau, schwarz.

Kunststoffkappe mit Facettenrand, Oberfläche mattiert. Lackierte Magnetunterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberflächen. Farbig sortiert: 15 x weiß, 15 x rot, 15 x blau, 15 x schwarz. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34 mm
Farbe:
farbig sortiert
Haftkraft:
2 kg
Form:
rund
Ausführung Magnete:
mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet set, MAUL, 608914 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Permanentmagnet, Permanentmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 1,01517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,93*
€ 93,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.