Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 250 x 250 x 250 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605401
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001390
EAN/GTIN:
     4061753102492
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 250 x 250 x 250 mm, VE 50 Stk.

Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau.

2-wellig Schutz für schwere und empfindliche Güter. Sehr widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
250 mm
Innenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
250 mm
Material:
Papier
Traglast:
20 kg
Qualität:
2.3 BC
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 605401 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,29*
€ 109,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.