| |
|
| Artikel-Nr.: 103-604638 Herst.-Nr.: KK-US 80100 EAN/GTIN: 4250912305311 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Ausführung rahmenlos, BxH 1000 x 800 mm.
Aus schlagfestem Acrylglas für innen und außen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h). Exzellente, fast verzerrungsfreie Optik - UV-beständig.
Rahmenlose Ausführung mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 1. Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage (Ø 50 - 85 mm).
Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 800 mm | Breite: | 1000 mm | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Form: | rechteckig | Spiegelmaterial: | Acrylglas | Rahmenausführung: | mit roten Reflektoren Typ 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 604638 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Universalspiegel, Wandspiegel |
| | |
| |