Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Ausführung rahmenlos, BxH 600 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-604636
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KK-US 4060
EAN/GTIN:
     4250912305298
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Ausführung rahmenlos, BxH 600 x 400 mm.

Aus schlagfestem Acrylglas für innen und außen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h). Exzellente, fast verzerrungsfreie Optik - UV-beständig.

Rahmenlose Ausführung mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 1. Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage (Ø 50 - 85 mm).

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
mit roten Reflektoren Typ 1
Weitere Suchbegriffe: 604636 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3093
ab € 71,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.