| |
|
| Artikel-Nr.: 103-604354 Herst.-Nr.: 7RKB20020 EAN/GTIN: 4250615215481 |
| |
|
| | |
| Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.
Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 70 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Vollelastik | Felgenmaterial: | Kunststoff | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 400 kg | Radbreite: | 50 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C bis +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Proroll, 604354 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummiräder |
| | |
| |