Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten für Innen- und Außenbereich, Türöffnung um 180° nach unten, für DIN A3, Rückwand reinweiß RAL 9010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Schaukasten für Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-603466
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     F-02 QW
EAN/GTIN:
     4260256790377
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten für Innen- und Außenbereich, Türöffnung um 180° nach unten, für DIN A3, Rückwand reinweiß RAL 9010.

Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion, gebürstet und silberfarbig eloxiert, Rückwand wahlweise in Anthrazitgrau RAL 7016 oder Reinweiß RAL 9010 lieferbar für Innen- und Außenbereich. Besonders flache, platzsparende Variante, die Türöffnung um 180° nach unten ermöglicht ein leichtes Bestücken. Brandschutzklasse B1, schwer entflammbar - eckverschweißte Gummidichtungen für optimale Witterungsbeständigkeit, mit integriertem Belüftungs- und Entwässerungssystem. Patentiertes, halbverdeckt liegendes Scharniersystem - kein Verklemmen des Flügels beim Verschließen. Inklusive 10 grauer Magnete und einer magnetischen Einstecktasche DIN A4. Umfangreiches Zubehör zusätzlich lieferbar.

Sichtscheibe aus 4-mm-ESG-Glas. Gleichschließende Zylinderschlösser, 2 Schlüssel je Schloss. Rückwand aus verzinktem Stahlblech, außen grauweiß RAL 9002 schutzlackiert. Inklusive 10 grauer Magnete und einer magnetischen Einstecktasche DIN A4. Schriftleiste als Zubehör erhältlich.

Weitere Ausführungen sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Sondergrößen, Hochformate, RAL-Farben, Rückwand in Enzianblau RAL 5010.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A3
Kapazität DIN-A4-Blätter:
2 (1x2) Stück
Außenhöhe:
420 mm
Außenbreite:
540 mm
Außentiefe:
43 mm
Innentiefe:
25 mm
Sichtflächenhöhe:
319 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, 603466 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Flachvitrinen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaukästen, Wandkasten, Wandkästen, Werbemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,59*
€ 416,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.