Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckelement, LxB 112 x 112 mm, VE 4 Stück, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckelement
Eckelement
Artikel-Nr.:
     103-601425
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD170003P
EAN/GTIN:
     5060103535576
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag
Eckelement, LxB 112 x 112 mm, VE 4 Stück, rot.

Für problemloses Befahren der Bodenroste mit Transportgeräten. Rutschhemmend. Temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Breite:
112 mm
Ausführung:
Eckelement
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
25 mm
Farbe:
rot
Produkttyp:
Zubehör für Bodenroste
Weitere Suchbegriffe: Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag rot, bodenrost, COBA, 601425 49, Eckelement, Eckelemente, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,83*
€ 7,36*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,48*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 21,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,7225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.