| |
|
| Artikel-Nr.: 103-601424 Herst.-Nr.: WD020002P EAN/GTIN: 5060103535507 |
| |
|
| | |
| Randleiste, LxB 125 x 600 mm, VE 10 Stück, blau.
Für problemloses Befahren der Bodenroste mit Transportgeräten. Rutschhemmend. Temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Breite: | 125 mm | Ausführung: | Randleiste | Material: | Polyethylen (PE) | Höhe: | 25 mm | Farbe: | blau | Produkttyp: | Zubehör für Bodenroste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profile Arbeitsplatzmatte, Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, bodenrost, COBA, 601424 49, Auffahrkeil, Auffahrkeile, Randleiste, Randleisten, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,17* | € 14,05* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 10,34* | € 14,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,89* | € 15,11* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,51* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 47,19* | € 61,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,719* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|