Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, LxB 1200 x 600 mm, VE 5 Stück, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-601421
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD020001P
EAN/GTIN:
     5060103535491
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, LxB 1200 x 600 mm, VE 5 Stück, blau.

Belastbar bis 4000 kg/m². Gute Drainage. Beliebig erweiterbar. Einfach zu verlegen. Leicht zu reinigen.

Aus Polyethylen. Dieser stabile und hoch belastbare Rost ist gut zu verlegen und leicht zu reinigen. Temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C. Rosthöhe ca. 25 mm. Gewicht ca. 6 kg/m². Randleisten und Eckelemente für problemloses Befahren.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +80 °C
Farbe:
blau
Länge:
1200 mm
Gewicht:
20 kg
Flächengewicht:
6 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, industrierost pe, anti ermüdungsmatte, COBA, 601421 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Matte, Matten, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 39,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,67*
€ 47,39*
1 Tag
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,34*
€ 49,28*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,40*
€ 61,74*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 162,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,44*
€ 193,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,85*
€ 189,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 157,26*
€ 187,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,93*
€ 183,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,27*
€ 170,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 129,77*
€ 154,43
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.