Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gusspolyamid-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 150 x 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gusspolyamid-Rad
Gusspolyamid-Rad
Artikel-Nr.:
     103-591927
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Gusspolyamid-Rad, Kugellager, Rad-Ø x Breite 150 x 80 mm.

Sehr geringer Anfahr- und Rollwiderstand. Sehr verschleißarm. Sehr stabil. Hohe Tragfähigkeit. Abriebfest. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Raddurchmesser:
150 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
3000 kg
Radbreite:
80 mm
Radlagerung:
Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad ø 150mm, Wicke, 591927 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rad, Kunststoff-Räder, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 52,66*
€ 68,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 105,25*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 96,44*
€ 120,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.