Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Stapelkipper BSS, Volumen 2 m³, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Stapelkipper BSS
Späne-Stapelkipper BSS
Artikel-Nr.:
     103-587752
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587752
EAN/GTIN:
     4052462037014
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt 2m³
Späne-Stapelkipper BSS, Volumen 2 m³, feuerverzinkt.

Glatter Boden (3 mm). Öl- und wasserdicht. Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz. Gefüllt 3-fach stapelbar. Siebblech und Ablasshahn 1'' an der Schüttwand.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Schüttkanthöhe:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, eurokraft pro, 587752 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,82*
€ 1.339,88*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,94*
€ 1.339,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,44*
€ 1.455,28*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,55*
€ 1.461,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.592,41*
€ 1.703,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,43*
€ 2.027,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,50*
€ 1.996,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,63*
€ 1.934,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,34*
€ 1.913,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,41*
€ 1.894,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.